Riferimenti
Stock:54555 8.003
Rubix:999210625022475
Produttore:9545550080030
EAN:4031095311197


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 9545550080030-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 8,003
Fresa a candela STOCK SuperF-UT ZS-r con 4 denti, stelo HB e rivestimento AlTiN+. Progettata per lavorazioni di finitura e asportazione con alta stabilità e precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Taglio al centro | senza taglio al centro |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | superf-ut zs-r |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciai tenaci, bassolegati e altolegati, materiali speciali difficili da lavorare. |
| Lunghezza utile | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione