D.12 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 3 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893417

FRESA IN METALLO DURO PER ALLUMINIO 3 TAGLIENTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:893417
Rubix:999221223064989
EAN:3660338458941
D.12 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 3 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893417
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.12 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 3 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893417


Fresa in metallo duro - Adatta per lavorazioni di materiali come alluminio e non ferrosi - 3 taglienti - inclinazione elica 35°
Codolo cilindrico DIN 6535HA
Elevate prestazioni di taglio e ottimo aspetto di finitura
Angolo positivo sul tagliente per un ottimo aspetto di finitura
Lucidatura ottimale e design speciale per evitare l'aderenza del materiale e facilitare l'evacuazione dei trucioli
Refrigerante obbligatorio per le operazioni a scanalatura

Punti di forza

Inclinazione elica di 35° per offrire prestazioni, durata e parametri di taglio superiori

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro12 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo12 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione30 mm
Lunghezza totale75 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentonon rivestito
Tipologiaalluminio
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarenon ferroso / alluminio
77,78 IVA esclusa
/ Unità
94,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione