FRESA BN 60X MINI LN A4S 0120 050 0400 060

Frese arrotondate standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:A4S 0120 050 0400 060
Rubix:170000000491708
FRESA BN 60X MINI LN A4S 0120 050 0400 060

Riepilogo info tecniche

Diametro1,2 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA BN 60X MINI LN A4S 0120 050 0400 060


Miniatura con frese arrotondate a collo lungo
Miniatura con frese arrotondate a collo lungo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro1,2 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo4 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione1,08 mm
Lunghezza totale50 mm
Taglio al centroyes
Materiale da tagliocarburo
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorarep, h
Lunghezza utile1,1 mm
Angolo di taglio0 °
29,09 IVA esclusa
/ Unità
35,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore