Riferimenti
HPMT:A57 0500 050 06
Rubix:170000000492482

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA BN 45 STD A57 0500 050 06
Fresa sferica z2
Applicazioni
Sgrossatura, Finitura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 9 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Rivestimento | tisin |
| Tipologia | fresa sferica |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | acciaio preindurito;acciaio legato;acciaio inossidabile;ghisa grigia;ghisa duttile;leghe di nichel;acciaio indurito |
| Lunghezza utile | 50 mm |
| Angolo di taglio | 3 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore