9545690080000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54569 8,000
Super F-UT Frese per parti terminali VA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:54569 8.000
Rubix:160000000185928
EAN:4031095241203


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9545690080000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54569 8,000
Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,04 g |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Materia da lavorare | p, m, s |
| 8.000 mm | |
| 63.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore