9646670110000-FRESA M42 Z=4TIALN 64667 11,000

Frese per parti terminali, multiple scanalate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64667 11.000
Rubix:160000000188855
EAN:4031095059822
9646670110000-FRESA M42 Z=4TIALN 64667 11,000

Riepilogo info tecniche

Diametro11 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9646670110000-FRESA M42 Z=4TIALN 64667 11,000


Frese per pezzi terminali, multiple scanalate, k10, DIN 844K, M42, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro11 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo12 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione22 mm
Lunghezza totale79 mm
Materiale del corpovarianti di cobalto
Taglio al centro
Materiale da tagliovarianti di cobalto
Rivestimentotialn
Angolo di taglio30 °
11.000 mm
79.000 mm
Paese d'origineDE
38,69 IVA esclusa
/ Unità
47,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione