Riferimenti
HPMT:K47DH 1600 092
Rubix:999240123041214

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA K47DH 1600 092(N)
Fresa HPMT K47DH 1600 092 Ø16 mm con 4 taglienti DP/DH R-Like. Rivestimento AlCrN per protezione del tagliente e maggiore durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa dp/dh r-like, 4 taglienti |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | pkmns |
| Lunghezza utile | 32 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore