Riferimenti
HPMT:K65 0600 057
Rubix:999190400121906

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO K65 0600 057
Frese toriche per alto avanzamento
Punti di forza
•5 Flutes Design
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | g6110 |
| Tipologia | nitico 30 dh standard (foro olio interno, chip breaker, recess, attacco weldon), 5 taglienti |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Materia da lavorare | alluminio lavorato; alluminio pressofuso; leghe di rame; ghisa grigia; acciaio al carbonio |
| Lunghezza utile | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione