9545590100000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54559 10,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54559 10.000
Rubix:160000000185775
EAN:4031095239132
9545590100000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54559 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545590100000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54559 10,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro10 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo10 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione22 mm
Lunghezza totale72 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, s
10.000 mm
72.000 mm
Paese d'origineDE
71,83 IVA esclusa
/ Unità
87,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione