FRESA AL SE K30 0200 040 04

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K30 0200 040 04
Rubix:999180200115692
FRESA AL SE K30 0200 040 04

Riepilogo info tecniche

Diametro2 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA AL SE K30 0200 040 04


Fresa HPMT AL SE Standard DP K30 0200 040 04 per alluminio, Ø2 mm. Rivestita TiB2 (H2600), elica 13° e angolo di taglio 40°, progettata per ridurre vibrazioni e migliorare l’evacuazione/truciolo.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro2 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo4 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione6,5 mm
Lunghezza totale40 mm
Taglio al centrosì (plunge-capable / capacità di tuffo migliorata)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotib2 (titanium diboride), h2600
Tipologiaal se standard dp (fresa per alluminio)
Angolo d'elica13 °
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio (materiali non ferrosi)
Lunghezza utile6,5 mm
Angolo di taglio40 °
13,40 IVA esclusa
/ Unità
16,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore