Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-08.0A3B-WK40TF
Rubix:999240116016959
Produttore:8303118
EAN:4063464770656

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | din 1835 b |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 8303118-ARTICOLO MC230-08.0A3B-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=8mm • Z=3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | din 1835 b |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | xill-tec® |
| Tipologia | fresa a candela per canal e a 90° |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | materiali gruppo p/m/k/n/s/h/o |
| Lunghezza utile | 27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione