Riferimenti
Walter Prototyp:MC326-10.0E4P-WJ30TF
Rubix:999200200064019
Produttore:7096085
EAN:4042446274047

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 9,7 mm |
| Numero di denti | 4 |
Dettagli del prodotto : 7096085-ARTICOLO MC326-10.0E4P-WJ30TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • ConeFit • metrico • Angolo d'elica 50° • Tipo N 50 • center cutting capability • WJ30TF • Dc=10mm • Z=4
Applicazioni
Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 9,7 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 5,5 mm |
| Lunghezza totale | 23,6 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | mc326 (conefit) – fresa per spalle/scanalature, tipo n 50 |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso: p, m, k, s |
| Lunghezza utile | 12,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione