FRESA AL SE K30 0600 060

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K30 0600 060
Rubix:999180200115700
FRESA AL SE K30 0600 060

Riepilogo info tecniche

Diametro6 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA AL SE K30 0600 060


Fresa HPMT serie AL SE 30 con 3 denti e Ø6 mm, rivestita NiTiCo. Adatta alla lavorazione dell’alluminio/leghe d’alluminio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro6 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione20 mm
Lunghezza totale60 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentonitico
Tipologiafresa al se dp (endmill) 3 taglienti
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorarealluminio (leghe d’alluminio)
Lunghezza utile20 mm
23,75 IVA esclusa
/ Unità
28,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore