Riferimenti
Stock:54585 8.000
Rubix:999210625022497
Produttore:9545850080000
EAN:4031095311708


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 9545850080000-FRESE MD Z=4 SUPERF-UF NX-IKTI-ALSIN 54585 8,000
Fresa MD in metallo duro STOCK SuperF-UT NX-IK Ø8 mm, 4 denti. Rivestimento TiAlSiN HB, con raffreddamento interno e taglio al centro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro / centre cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin hb |
| Tipologia | fresa md metallo duro (superf-ut nx-ik) |
| Materia da lavorare | acciai (incl. inox/alta lega), ghise (sferoidale/temperata), alluminio e leghe non ferrose, super e leghe di titanio, acciai temprati e materiali fino a 1400 n/mm² |
| Lunghezza utile | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione