FRESA BN 60X MINI LN A4S 0200 050 0400 160

Frese arrotondate standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:A4S 0200 050 0400 160
Rubix:170000000491733
FRESA BN 60X MINI LN A4S 0200 050 0400 160

Riepilogo info tecniche

Diametro2 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA BN 60X MINI LN A4S 0200 050 0400 160


Miniatura con frese arrotondate a collo lungo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro2 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo4 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione1,7 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpohss-co
Taglio al centro
Materiale da tagliohss-co
Rivestimentotisin
Tipologiafresa a sfera
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio preindurito;acciaio temprato
Lunghezza utile50 mm
Angolo di taglio0 °
27,80 IVA esclusa
/ Unità
33,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore