Riferimenti
Stock:74563 16.020
Rubix:999230214006654
Produttore:9745630160200
EAN:4031095333304


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE A FINIRE 74563 16,020
Fresa a finire in metallo duro Stock SuperF-UT, Ø16 mm e 3 denti, taglio al centro. Ottimizzata per alluminio e non ferrosi a lunga lavorazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 42 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipologia | fresa a finire |
| Angolo d'elica | 41 ° |
| Materia da lavorare | alluminio, leghe di alluminio e altri metalli non ferrosi a truciolo lungo |
| Lunghezza utile | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione