FRESA SE45R-40 GRADI A26 1000 070 1000 030

Fresa torica std Z4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:A26 1000 070 1000 030
Rubix:170000000491337
FRESA SE45R-40 GRADI A26 1000 070 1000 030

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA SE45R-40 GRADI A26 1000 070 1000 030


Fresa torica std Z4
Fresa torica std Z4 A26 1000 070 1000 030

Applicazioni

Slotting, Side Milling

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x10x70 mm
Peso imballaggio0,08 g
Diametro10 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione22 mm
Lunghezza totale70 mm
Taglio al centroyes
Materiale da tagliocarburo
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarep, m, s, h
Angolo di taglio3 °
80,95 IVA esclusa
/ Unità
98,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore