9545600060050-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT TIAL-TIN+ 54560 6,005

Super F-UT Frese per parti terminali Ti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54560 6.005
Rubix:160000000185782
EAN:4031095239033
9545600060050-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT TIAL-TIN+ 54560 6,005

Riepilogo info tecniche

Diametro6 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545600060050-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT TIAL-TIN+ 54560 6,005


Super F-UT Frese per parti terminali Ti, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: , Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro6 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione13 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin+
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarep, m, s
6.000 mm
57.000 mm
Paese d'origineDE
€ 62,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione