Riferimenti
HPMT:918DH 1600 092
Rubix:999240123041251

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 1600 092(N)
Fresa HPMT Optimum 918DH 918DH 1600 092(N) Ø16 mm, stelo HA e 4 denti. Profondità di lavorazione 32 mm con rivestimento AlCrN HPT MG.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Rivestimento | g6110 alcrn hpt mg |
| Tipologia | fresa a candela quadrata dp/dh, 4 taglienti |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Materia da lavorare | pkmns |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore