9545680100000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54568 10,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54568 10.000
Rubix:160000000185920
EAN:4031095241265
9545680100000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54568 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545680100000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54568 10,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro10 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione22 mm
Lunghezza totale72 mm
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Tipologiasuperf-ut va-xf
Materia da lavorarep, m, s
Lunghezza utile30 mm
10.000 mm
72.000 mm
Paese d'origineDE
74,77 IVA esclusa
/ Unità
91,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione