8033619-ARTICOLO MC267-02.0A3B020C-WJ30UU

Frese per spallamenti e scanalature

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:MC267-02.0A3B020C-WJ30UU
Rubix:999240116016808
Produttore:8033619
EAN:4042446315801
8033619-ARTICOLO MC267-02.0A3B020C-WJ30UU

Dettagli del prodotto : 8033619-ARTICOLO MC267-02.0A3B020C-WJ30UU


Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC267 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 45° • Tipo Al 45 • center cutting capability • WJ30UU • Dc=2mm • R=0,2mm • Z=3

Punti di forza

Massima sicurezza di processo;Impiego universale per sgrossatura, semifinitura e finitura

Applicazioni

Sviluppate per il settore aerospaziale;Possibilità di lavorazioni dal pieno e Ramping;Ideale per leghe di alluminio per lavorazione plastica e per getti in alluminio con contenuto di silicio fino al 9%;Ideali per materiali ISO N, quali ad es. rame, magnesio o ottone;Impiego universale per sgrossatura, semifinitura e finitura;Lavorazione di materiale residuo a raggi ridotti nel settore aerospaziale

Informazioni tecniche


Attributi
€ 62,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione