9545620200000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIANL 54562 20,000
Super F-UT Frese per parti terminali N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:54562 20.000
Rubix:160000000185855
EAN:4031095241678


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9545620200000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIANL 54562 20,000
Super F-UT Frese per parti terminali N, h10, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,5 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Lunghezza totale | 126 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s, h |
| 20.000 mm | |
| 126.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 402,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 491,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione