Riferimenti
Stock:64550 3.000
Rubix:170000000977568
Produttore:9645500030000
EAN:4031095288031


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9645500030000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64550 3,000
Fresa MD Stock SuperF-UT Ø3 mm con Z=4, gambo HB e rivestimento TiAlN. Taglio al centro e angolo d’elica 38° per sgrossatura e finitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | superf-ut n (din 6527k) |
| Materia da lavorare | p, m , k, n, s, h |
| Lunghezza utile | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione