Riferimenti
HPMT:398 0400 040
Rubix:999180200106154

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0400 040
Fresa mini per spigolo tondo HPMT serie 398 con 4 taglienti. Ø4 mm, gambo Ø16 mm, profondità 20 mm e rivestimento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | rivestito |
| Tipologia | fresa mini per spigolo tondo (round corner), 4 taglienti |
| Materia da lavorare | alluminio (<12% si), ottone, bronzo, ghisa, rame, acciaio inox, acciaio (1100–1300 n/mm), titanio |
| Lunghezza utile | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 211,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 258,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore