Riferimenti
HPMT:K67 1200 100
Rubix:999190400121913

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE Z5 K67 1200 100
Frese HPMT NiTiCo 30 DH K67 1200 100: 5 taglienti, stelo Weldon, foro lubrificante interno e chipbreaker. Ideali per fresatura trocoidale.
Punti di forza
•5 Flutes Design
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 42 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Taglio al centro | con recesso (per tuffo/plunge) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | frese z5 nitico 30 dh k67 lunga con foro lubrificante interno, chipbreaker, recesso e attacco weldon |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Materia da lavorare | acciai ad alta resistenza e leghe difficili: leghe ni-co, titanio e acciaio inox (fino a ~45 hrc) |
| Lunghezza utile | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 201,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore