9641800097000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 9,700

Punte scanalate mini (3-scanalate)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64180 9.700
Rubix:160000000188592
EAN:4031095204468
9641800097000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 9,700

Riepilogo info tecniche

Diametro9,7 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9641800097000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 9,700


Punte scanalate mini (3-scanalate), e8, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro9,7 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo10 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione16 mm
Lunghezza totale55 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica45 °
Materia da lavorarem, s
9.700 mm
55.000 mm
Paese d'origineDE
66,75 IVA esclusa
/ Unità
81,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione