Riferimenti
Walter Prototyp:MC326-20.0E4P-WJ30TF
Rubix:999200200064022
Produttore:7096088
EAN:4042446274078

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 19,3 mm |
Dettagli del prodotto : 7096088-ARTICOLO MC326-20.0E4P-WJ30TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • ConeFit • metrico • Angolo d'elica 50° • Tipo N 50 • center cutting capability • WJ30TF • Dc=20mm • Z=4
Applicazioni
Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 19,3 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 11 mm |
| Lunghezza totale | 40,8 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a spallamento/scanalatura in metallo duro (conefit) walter prototyp mc326 |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inossidabili, ghisa e materiali con proprietà di taglio difficili; metalli non ferrosi. |
| Lunghezza utile | 21,3 mm |
| Angolo di taglio | 6 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione