Riferimenti
HPMT:398 0150 020
Rubix:999180200106144

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0150 020
Fresa HPMT mini round 1/4 con raggio R1,5, Ø2 mm e 4 taglienti. Idonea alla lavorazione su CNC di leghe leggere e acciai selezionati, con rivestimento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | rivestita |
| Tipologia | fresa 1/4 di cerchio (mini round corner milling cutter) |
| Materia da lavorare | alluminio <12% si, ottone, bronzo, ghisa, rame, acciaio inox, acciaio <1100-1300 n/mm², titanio |
| Lunghezza utile | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore