9545910077000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54591 7,700
Super F-UT Frese per parti terminali NX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:54591 7.700
Rubix:160000000186038
EAN:4031095276090


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 7,7 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9545910077000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54591 7,700
Super F-UT Frese per parti terminali NX, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlSiN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,04 g |
|---|---|
| Diametro | 7,7 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin |
| Angolo d'elica | 36 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
| 7.700 mm | |
| 63.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione