Riferimenti
Stock:74563 6.010
Rubix:999230214006640
Produttore:9745630060100
EAN:4031095333441


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6,01 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE A FINIRE 74563 6,010
Fresa a finire Stock SuperF-UT 74563 per alluminio e leghe: 3 taglienti, taglio al centro e metallo duro non rivestito (blank).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6,01 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | blank (non rivestito) |
| Tipologia | superf-ut al-r |
| Angolo d'elica | 41 ° |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio; altri metalli non ferrosi a truciolo lungo |
| Lunghezza utile | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione