FRESA SE45R-40 GRADI A1B 0600 075 0600 050

Fresa torica scaricata lunga Z4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:A1B 0600 075 0600 050
Rubix:170000000491246
FRESA SE45R-40 GRADI A1B 0600 075 0600 050

Riepilogo info tecniche

Diametro6 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA SE45R-40 GRADI A1B 0600 075 0600 050


Fresa torica scaricata lunga Z4
Fresa torica scaricata lunga Z4 A1B 0600 075 0600 050

Applicazioni

Side Milling

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x6x75 mm
Peso imballaggio0,03 g
Diametro6 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione10 mm
Lunghezza totale75 mm
Taglio al centroyes
Materiale da tagliocarburo
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarep, m, s, h
Lunghezza utile40 mm
Angolo di taglio45 °
39,54 IVA esclusa
/ Unità
48,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore