8002107-ARTICOLO MC230-25.0W4B200C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:MC230-25.0W4B200C-WK40TF
Rubix:999240117031904
Produttore:8002107
EAN:4042446315290

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 8002107-ARTICOLO MC230-25.0W4B200C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 38° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TF • Dc=25mm • R=2mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Lunghezza totale | 121 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | xill-tec® |
| Tipologia | fresa per canale e spalla a 90° (mc230 advance, xill-tec®, wk40tf) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Lunghezza utile | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 438,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 534,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione