Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-06.0W5L-WK40TF
Rubix:999240116016969
Produttore:8303250
EAN:4063464771974

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 5 |
Dettagli del prodotto : 8303250-ARTICOLO MC230-06.0W5L-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=6mm • Z=5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a spallamento e scanalatura (shoulder/slot milling) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Lunghezza utile | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione