Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-08.0A4S-WK40TF
Rubix:999240116016946
Produttore:8303202
EAN:4063464771493

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 4 |
Dettagli del prodotto : 8303202-ARTICOLO MC230-08.0A4S-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=8mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 7,6 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa in metallo duro xill-tec® mc230 advance (chip breaker, wk40tf) |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Materia da lavorare | materiali per lavorazione universale (gruppi iso p/m e k/n/s) |
| Lunghezza utile | 27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione