6579390-ARTICOLO MC326-10.0A4B050C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:MC326-10.0A4B050C-WK40TF
Rubix:999200200061051
Produttore:6579390
EAN:4042446252342

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 6579390-ARTICOLO MC326-10.0A4B050C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 50° • Ampia lunghezza d’impiego • Tipo N 50 • center cutting capability • WK40TF • Dc=10mm • R=0,5mm • Z=4
Applicazioni
Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 9 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Taglio al centro | con taglio al centro |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa spallamento/cava walter prototyp mc326 supreme (type n 50, lunga raggiata) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Lunghezza utile | 22 mm |
| Angolo di taglio | 10 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 162,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 198,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione