Riferimenti
HPMT:918DH 1200 083
Rubix:999250310004245

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 1200 083(N)
Fresa HPMT Optimum 918DH 1200 083(N) con Ø12 mm e stelo HA Ø12 mm. 4 denti, profondità di lavorazione 32 mm e lunghezza totale 83 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materia da lavorare | pkmns |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore