FRESA NTC C46 0600 050 0600 050(N)

Fresa NiTiCo torica passo variabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:C46 0600 050 0600 050
Rubix:170000000492180
FRESA NTC C46 0600 050 0600 050(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro6 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA NTC C46 0600 050 0600 050(N)


Fresa NiTiCo torica passo variabile
Fresa NiTiCo torica passo variabile C46 0600 050 0600 050

Applicazioni

Slotting, Side Milling, Plunging, Ramping

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x6x50 mm
Peso imballaggio0,02 g
Diametro6 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione16 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpovarianti di cobalto
Taglio al centroyes
Materiale da tagliovarianti di cobalto
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarep, m, k, s
29,59 IVA esclusa
/ Unità
36,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore