D.5 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 2 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893391

FRESA IN METALLO DURO PER ALLUMINIO 2 TAGLIENTI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
GISS Cutline:893391
Rubix:999221223064965
EAN:3660338458705
D.5 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 2 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893391
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.5 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 2 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893391


Fresa in metallo duro - Adatta la lavorazione di materiali come alluminio e non ferrosi - 2 taglienti - inclinazione elica 35°
Codolo cilindrico DIN 6535HA
Angolo positivo sul tagliente per un ottima finitura
Lucidatura ottimale e design speciale per evitare l'aderenza del materiale e facilitare l'evacuazione dei trucioli

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione13 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentonon rivestito
Tipologiaalluminio
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarenon ferroso / alluminio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,54 IVA esclusa
/ Unità
7,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione