D.8 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 2 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893393

FRESA IN METALLO DURO PER ALLUMINIO 2 TAGLIENTI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
GISS Cutline:893393
Rubix:999221223064967
EAN:3660338458729
D.8 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 2 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893393
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro8 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.8 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 2 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893393


Fresa in metallo duro - Adatta la lavorazione di materiali come alluminio e non ferrosi - 2 taglienti - inclinazione elica 35°
Codolo cilindrico DIN 6535HA
Angolo positivo sul tagliente per un ottima finitura
Lucidatura ottimale e design speciale per evitare l'aderenza del materiale e facilitare l'evacuazione dei trucioli

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo8 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione20 mm
Lunghezza totale60 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentonon rivestito
Tipologiaalluminio
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarenon ferroso / alluminio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
30,11 IVA esclusa
/ Unità
36,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione