D.2 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 1 FLUTE - STRAIGHT SHANK 893379

FRESA IN METALLO DURO PER ALLUMINIO 1 TAGLIENTE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:862851
GISS Cutline:893379
Rubix:999221223064954
EAN:3660338458590
D.2 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 1 FLUTE - STRAIGHT SHANK 893379
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro2 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.2 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 1 FLUTE - STRAIGHT SHANK 893379


Fresa in metallo duro - Adatta per materiali come alluminio e non ferrosi - 1 tagliente - inclinazione elica 23°
Codolo cilindrico DIN 6535HA

Angolo positivo sul tagliente per un aspetto di finitura
Lucidatura ottimale e design speciale per evitare l'aderenza del materiale e facilitare l'evacuazione dei trucioli

Punti di forza

Scanalature complete possibili in alluminio e plastica

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro2 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo3 mm
Numero di denti1
Profondità di lavorazione8 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentonon rivestito
Tipologiaalluminio
Angolo d'elica23 °
Materia da lavorarenon ferroso / alluminio
€ 43,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione