Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-08.0A4B050C-WK40TF
Rubix:999240116016955
Produttore:8002028
EAN:4042446314507

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 7,6 mm |
Dettagli del prodotto : 8002028-ARTICOLO MC230-08.0A4B050C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TF • Dc=8mm • R=0,5mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 7,6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | xill-tec® |
| Tipologia | fresa a spallamento/scanalatura (shoulder/slot mill) |
| Lunghezza utile | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione