FRESA HSS PER SGROSSATURA NON RIVESTITA SENZA REFRIGERAZIONE 867534
FRESA A SGROSSARE - HSS CO8% TAGLIO AL CENTRO - 3/4 DENTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:867534
Rubix:999180200040284
EAN:3660338215100


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA HSS PER SGROSSATURA NON RIVESTITA SENZA REFRIGERAZIONE 867534
ART.
Short roughing end mill DIN844 HSSCo8 Typ NR 20mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Materia da lavorare | acciaio, alluminio, rame, bronzo, ottone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione