FRESA K47DH 0300 050 06(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K47DH 0300 050 06
Rubix:999240123041222
FRESA K47DH 0300 050 06(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro3 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA K47DH 0300 050 06(N)


Fresa HPMT K47DH 0300 050 06(N) R-Like DP/DH, Ø3 mm, 4 taglienti. Rivestimento AlCrN (G6110), gambo DIN 6535 HA.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione9 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoalcrn
Tipologiar-like dp/dh (4 flauti)
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarepkmns
17,51 IVA esclusa
/ Unità
21,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore