FRESA BN 45 STD A57 1800

Fresa sferica z2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:A57 1800
Rubix:170000000618998
FRESA BN 45 STD A57 1800

Riepilogo info tecniche

Diametro18 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA BN 45 STD A57 1800


Fresa sferica z2
Fresa sferica AZ A57 1800

Applicazioni

Sgrossatura, Finitura

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x18x100 mm
Peso imballaggio0,37 g
Diametro18 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo18 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione38 mm
Lunghezza totale100 mm
Taglio al centroyes
Materiale da tagliocarburo
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorarep, m. k, s, h
Lunghezza utile38 mm
Angolo di taglio3 °
231,55 IVA esclusa
/ Unità
282,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione