Riferimenti
HPMT:398 0150 035
Rubix:999180200106145

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0150 035
Fresa HPMT 398 0150 035 mini round 1/4 con 4 taglienti in carburo rivestito. Progettata per lavorazioni su centri CNC e materiali sottili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | aitin (b0819) |
| Tipologia | fresa raggiate per contornatura (1/4 di cerchio), 4 taglienti |
| Materia da lavorare | alluminio <12% si; ottone, bronzo, rame; acciaio <1100–1300 n/mm²; acciaio inossidabile; titanio; ghisa |
| Lunghezza utile | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore