K61 FRESA ALTE PRESTAZIONI SCARICATA CON ROMPITRUCIOLO AL SE XQ 4 FORI REFRIGERANTE K61 1200
Frese standard
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
HPMT:K61 1200
Rubix:999181000013664

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : K61 FRESA ALTE PRESTAZIONI SCARICATA CON ROMPITRUCIOLO AL SE XQ 4 FORI REFRIGERANTE K61 1200
Frese XQ DP/DH/DF/CB con 4 fori refrigeranti radiali
Punti di forza
•Differential Pitch
Differential Helix
Differential Fluting
Oil Hole for High Performance Milling
Polished Flute
Standardized corner radius for aerospace components
Efficiently shears work materials and shortens chips for improved chips removal
Differential Helix
Differential Fluting
Oil Hole for High Performance Milling
Polished Flute
Standardized corner radius for aerospace components
Efficiently shears work materials and shortens chips for improved chips removal
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | d0600 ta-c |
| Tipologia | fresa per alluminio xq alu k61 (dp/dh/df) con rompitruciolo e recesso, 4 taglienti, con refrigerazione interna |
| Angolo d'elica | 41 ° |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio (materiali non ferrosi) |
| Lunghezza utile | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 186,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 228,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore