Riferimenti
Stock:54555 12.005
Rubix:999210625022483
Produttore:9545550120050
EAN:4031095311111


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9545550120050-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 12,005
Fresa MD SuperF-UT ZS-r con 4 denti, Ø12,005 mm e rivestimento AlTiN+ per fresatura universale. Senza taglio al centro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Taglio al centro | senza taglio al centro |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | superf-ut zs-r |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciai / acciai legati fino a 1400 n/mm² |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione