9545760100000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54576 10,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54576 10.000
Rubix:160000000185980
EAN:4031095257686
9545760100000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54576 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545760100000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54576 10,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro10 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo10 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione14 mm
Lunghezza totale66 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, s
10.000 mm
66.000 mm
Paese d'origineDE
59,01 IVA esclusa
/ Unità
71,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione