Riferimenti
Stock:54592 5.000
Rubix:999200200090609
Produttore:9545920050000
EAN:4031095304786


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545920050000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT ALLUCIDE 54592 5,000
Fresa MD Stock SuperF-UT Z=3 per alluminio: gambo HB Ø6, taglio al centro e rivestimento DLC. Diametro Ø5, profondità 13 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | dlc |
| Tipologia | fresa md superf-ut (superf-ut al-x) z=3 |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio (metalli non ferrosi a lunga truciolatura) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione