FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH TORICHE, 6/7 TAGLIENTI, CON RECESSO  - EU K73 1000 072 1000 050(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K73 1000 072 1000 050
Rubix:999220520015722
FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH TORICHE, 6/7 TAGLIENTI, CON RECESSO  - EU K73 1000 072 1000 050(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH TORICHE, 6/7 TAGLIENTI, CON RECESSO  - EU K73 1000 072 1000 050(N)


Fresa HPMT K73 SE 70 DH toriche con recesso: 6/7 taglienti, Ø10 mm, Z7. Rivestimento B0909 (TiSiN) per lavorazioni su acciai temprati.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro10 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Numero di denti7
Profondità di lavorazione22 mm
Lunghezza totale72 mm
Rivestimentob0909 (tisin)
Materia da lavorarepkmsh
Lunghezza utile30 mm
73,13 IVA esclusa
/ Unità
89,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore